曜日別特売

マグネットフック アニマルテイル

マグネットフック アニマルテイル - 東洋ケースマグネットフック アニマルテイル - 東洋ケースマグネットフック アニマルテイル - 東洋ケースマグネットフック アニマルテイル - 東洋ケースマグネットフック アニマルテイル - 東洋ケースマグネットフック アニマルテイル - 東洋ケース

あると便利♪いるとカワイイ!インコのマグネットフックです。
しっぽを曲げるとフックに変身♪裏面の磁石で玄関ドアや冷蔵庫にペタッと取り付け!鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばし自由!鍵や輪ゴムはもちろん、はさみやアクセサリーもかけることが出来ます。
磁石でくっつくので、メモやハガキを挟んでも可愛くなります。

耐荷重(g)約250材質塩化ビニル樹脂・磁石・鉄板質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×5×139内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42829667MH-AN-05オカメインコ
800
799
879(税込)
9日以内出荷
42829676MH-AN-06インコ・グリーン
800
799
879(税込)
11日以内出荷
42829685MH-AN-07インコ・ブルー
800
取扱い終了
42829694MH-AN-08白文鳥
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする