曜日別特売

吸着シート3連フック

吸着シート3連フック - 東洋ケース吸着シート3連フック - 東洋ケース吸着シート3連フック - 東洋ケース吸着シート3連フック - 東洋ケース吸着シート3連フック - 東洋ケース吸着シート3連フック - 東洋ケース吸着シート3連フック - 東洋ケース吸着シート3連フック - 東洋ケース

平らでツルツルした面にしっかり吸着します。
耐荷重は合計4.5kg(1フック1.5kg)糊残りせずに何度も貼り剥がしが出来る魔法のフックです。
吸着力が落ちてきたら水洗いすることで吸着力が復活します。
水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます。

耐荷重(kg)約4.5(1フック1.5まで)材質PET・SEBS・ABS樹脂・スチール質量(g)約29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×70耐熱温度(℃)約70内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42829703HP-T-01キッチン
500
取扱い終了
42829728HP-T-03ベジタブル
500
取扱い終了
42829737HP-T-04レトロ
500
取扱い終了
42829746HP-T-05タイル
500
取扱い終了
42829755HP-T-06フィッシュ
500
取扱い終了
42829764HP-T-07グリーン
500
取扱い終了
42829773HP-T-08フラワー
500
取扱い終了
42829719HP-T-02カトラリー
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする