東洋ケース
デニム ハーフボックス
お部屋をオシャレに飾るデニム生地でカラーボックスにすっきり収まるサイズです。
カラーボックスからテーブルサイドや椅子の下など、色々な場所で使用できます。
材質
ポリエステル・綿・レーヨン・紙
質量(g)
約400
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×250×250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42830516
LSM2-HB-NV
ネイビー
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
42830507
LSM2-HB-LB
ライトブルー
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください