東洋ケース
プラスワン マルチポケット
ファッション小物をまとめて収納できるマルチポケットです。
中身が一目でわかる透明ポケット。
マフラー・ストール・ネクタイなどを掛けられます。
色
ブラウン
材質
ポリエステル・塩化ビニル樹脂・PEVA・スチール
質量(g)
約210
寸法(幅W×高さH)(mm)
約350×565
耐荷重(kg)
約2(約1(バー))
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42831277
PLO-MP-BR
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください