東洋ケース
メディア収納ボックス
溢れがちなメディアをスッキリ収納。
出し入れしやすいダブルファスナー。
倒れ込み防止の仕切りつき中身を確認できる透明窓付き。
CD約35枚、DS・3DSソフト約23枚、PSソフト約35枚収納可能。
材質
不織布・紙・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42831566
M2-CD
CDサイズ
約250
約5
約350×135×155
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
42831575
M2-DVD
DVDサイズ
約260
約5
約300×200×150
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
42831584
M2-BB
文庫本サイズ
約200
約5
約350×160×115
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
42831593
M2-CM
コミックサイズ
約240
約5
約350×185×125
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
42831609
M2-SCM
青年コミックサイズ
約300
約5
約350×195×140
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
42831618
M2-ZS
雑誌サイズ
約250
約7
約310×245×150
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください