フタ式衣装ケース ダンボール収納

フタ式衣装ケース ダンボール収納 - 東洋ケースフタ式衣装ケース ダンボール収納 - 東洋ケース
(1件のレビュー)

通気性のある軽くて丈夫な段ボール製収納ボックスです。
押入れやダンスの上に置いてもお使いいただけます。
同封しております、組立説明図を元に組み立ててからご使用下さい。

ナチュラル材質ダンボール質量(g)約700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×650×160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42831767K-41-N
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42831767
2022-05-21
用途: 衣装ケースとして
不動産業

簡単に組み立てられる、通気性のよい衣装ケースです。サイズにもっとバリエーションがあればなお良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする