ハウスホールドジャパン
BOXタイプ ポリ袋
こんなお得な商品も!
ポリ袋 エコノミータイプ
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(506)
ボックスタイプなので、1枚ずつ取り出しやすい。
用途
ゴミ処理など
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※液体を入れた場合、漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますので、こすらないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42832415
BH75
1冊(100枚)
70
0.025
半透明
高密度ポリエチレン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
42832424
BH95
1冊(100枚)
90
0.025
半透明
高密度ポリエチレン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
42832433
BL43
1冊(100枚)
45
0.03
透明
低密度ポリエチレン
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
42832449
BL73
1冊(100枚)
70
0.04
透明
低密度ポリエチレン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
42832458
BL93
1冊(100枚)
90
0.045
透明
低密度ポリエチレン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
42832406
BH43
1冊(200枚)
45
0.02
半透明
高密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください