ハウスホールドジャパン
業務用ポリ袋
特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
用途
ゴミ処理など
厚さ(mm)
0.05
材質
低密度ポリエチレン
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※液体を入れた場合、漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますので、こすらないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42832467
GL103
1冊(100L×10枚)
100
透明
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
42832476
GL125
1冊(120L×10枚)
120
透明
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
42832485
GL129
1冊(120L×10枚)
120
半透明
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
42832494
GL155
1冊(150L×10枚)
150
透明
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください