日本ハイテック
パコールチャック袋
入数(枚)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(100枚×6袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42824347
4SL
PE(ポリエチレン)
0.04
400
560(チャック下)
なし
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください