曜日別特売

1/4ギヤクフンシヤノズルT

1/4ギヤクフンシヤノズルT - アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルT - アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルT - アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルT - アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルT - アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルT - アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルT - アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルT - アサダ
材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833377HD001548.5/60、12/80G・GP後4
9,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
42833386HD3812310/100G、13/100GS、14/170、15/200、16/200G・GP・GS後4
9,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
42833413HD0805223/80GS、21/90G・GP、20/100GS後5
9,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
42833429HD001618.5/60、12/80G・GP前1、後3
9,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
42833438HD3813010/100G、13/100GS、14/170、15/200、16/200G・GP・GS前1・後3
9,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
42833465HD0806423/80GS、21/90G・GP、20/100GS前1・後4
9,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
42833395HD270078/100GS、13/150G後4
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
42833447HD270188/100GS、13/150G前1・後3
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
42833404HD0405115/150GS、16/150G・GP後4
8,500
取扱い終了
返品不可
42833456HD0406315/150GS、16/150G・GP前1・後3
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42833395HD2700742833386HD38123HD27007 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 428333861/4ギヤクフンシヤノズルTアサダ1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42833447HD2701842833438HD38130HD27018 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 428334381/4ギヤクフンシヤノズルTアサダ1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする