アサダ
アッパー Gー28JC
下げ位置が低く、積み降ろしがラク!!
超軽量12kg。片手でラクラク持ち運び。
ランニングコストが安く経済的。
三脚式で支点が高いため、作業時の揺れを減少。
ストッパ付キャスター。
用途
空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に
高さ(m)
最高2.78、最低0.92
最大積載荷重(kg)
125
付属品
本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋
脚長さ(mm)
904×784
駆動方式
コンプレッサ
アズワン品番
65-2353-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42834199
UG284
¥
398,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください