曜日別特売

アングルマシン

アングルマシン - アサダアングルマシン - アサダ

1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能
標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。
Vノッチ、ベンダが本体一体型。
切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。
本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。
セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF

セット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42834366NZ753
983,000
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする