アサダ
エコポンプPー1100
低圧冷媒を液状で回収。
R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途
低圧冷媒の液回収用。
既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。
吐出量(L/min)
18(50Hz)・21.6(60Hz)
ポートサイズ
3/4"オスフレア
適合
洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など
最大吐出圧力(MPa)
0.45
アズワン品番
65-2353-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42834488
XP507
18(50Hz)・21.6(60Hz)
¥
760,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください