ゲージアダプタ1/4

ゲージアダプタ1/4 アサダ ゲージアダプタ1/4 アサダ ゲージアダプタ1/4 アサダ

マニホールドゲージに接続して使用。
マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。
ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。

用途
圧力計取付け用ボールバルブ
冷媒放出防止
アズワン品番65-2353-75 接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42835538 Y69067
6,800
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする