アサダ
チャージングホース
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
ねじサイズ
常用圧力(MPa)
破裂圧力(MPa)
使用可能温度範囲
安全率
色
最小曲げ半径(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42836965
Y22050A
500
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
5.5
27.6
-40~82℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
イエロー
-
-
¥
7,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42836974
Y22100A
1000
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
5.5
27.6
-40~82℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
イエロー
-
-
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837087
Y22050M
500
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
5.5
27.6
-40~82℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
イエロー
-
-
¥
8,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837096
Y22100M
1000
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
5.5
27.6
-40~82℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
イエロー
-
-
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42837078
Y11212
30
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
3.4
17.2
-28.8~82.2℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
ブルー
-
-
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
42836983
Y02209A
92
M10
3.4
17.2
-
-
イエロー
-
-
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
42836999
Y02909A
92
黄・青 M10/赤 M12
3.4
17.2
-
-
3本パック
-
-
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
42837008
Y02315A
152
M12
3.4
17.2
-
-
レッド
-
-
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
42837017
Y02915A
152
黄・青 M10/赤 M12
3.4
17.2
-
-
3本パック
-
-
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
42837026
Y11636
92
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
3.4
17.2
-28.8~82.2℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
レッド
-
-
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
42837035
Y11660
152
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
3.4
17.2
-28.8~82.2℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
レッド
-
-
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
42837044
Y11672
183
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
3.4
17.2
-28.8~82.2℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
レッド
-
-
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
42837053
Y18598
3800
3/4"フレア(UNF1 1/16-14山)
4.1
20.7
-28.8~93.3℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
-
-
-
¥
277,000
取扱い終了
返品不可
42837069
Y11012
30
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
3.4
17.2
-28.8~82.2℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
イエロー
-
-
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
42837105
Y02409M
-
M10-1.5
3.4
17.2
-10~40℃
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
ブルー
-
-
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
42837114
Y81636
92
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
8.8
-
-
1・4
-
140以上
-
¥
24,200
取扱い終了
返品不可
42837123
Y81648
122
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
8.8
-
-
1・4
-
140以上
-
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
42837139
Y81660
152
1/4"フレア(UNF7/16-20山)
8.8
-
-
1・4
-
140以上
-
¥
31,900
取扱い終了
返品不可
42837148
Y81736
92
3/8"フレア(UNF5/8-18山)
6.9
-
-
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
-
165以上
-
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
42837157
Y81748
122
3/8"フレア(UNF5/8-18山)
6.9
-
-
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
-
165以上
-
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
42837166
Y81760
152
3/8"フレア(UNF5/8-18山)
6.9
-
-
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
-
165以上
-
¥
36,300
取扱い終了
返品不可
42837175
Y86136
92
-
8.8
-
-
1・5
-
-
銅管継手サイズ(オス):1/4"
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
42837184
Y86236
92
-
6.9
-
-
1・5
-
-
銅管継手サイズ(オス):3/8"
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
42837193
Y86336
92
-
8.3
-
-
1・3.3
-
-
銅管継手サイズ(オス):1/2"
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
42837209
Y85136
92
-
8.8
-
-
1・5
-
-
銅管継手サイズ(オス):1/4"
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
42837218
Y85236
92
-
6.9
-
-
1・5
-
-
銅管継手サイズ(オス):3/8"
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
42837227
Y85336
92
-
8.3
-
-
1・3.3
-
-
銅管継手サイズ(オス):1/2"
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください