アサダ
ハンデイトーチ
プロ用ハンディバーナ
集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適!
逆さ使用可能
火力調整
電子着火
1650度
用途
各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。
付属品
ハンディトーチ本体、マルチガス250AP
能力
軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"
適合ガス
マルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
燃焼時間(分)
約70
トーチ本体寸法(mm)
Φ22
内容量
1個
注意
仕様の数値は、標準付属のマルチガス250APを使用した場合です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42838338
HT220
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください