アサダ
ボルトマシン
用途
右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。
一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。
鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。
ねじ切り能力
右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24
回転速度(min
-1
[r.p.m])
80
オイルタンク容量(L)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
モーター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42839239
BM104
ダイヘット右W5/16-W1、チェーザW1/2、チェーザW5/8、ねじ切りオイル赤 4L、セットレバー、片口スパナ、六角レンチ、脚組、取扱説明書
100V、220V 単相シリースモータ 出力1140W
¥
405,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42839248
BM10W
チェーザW1/2、チェーザW5/8、ねじ切りオイル赤 4L、セットレバー、片口スパナ、六角レンチ、脚組、取扱説明書
220V 単相シリースモータ 出力1140W
¥
323,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください