曜日別特売

充電式真空ポンプ

充電式真空ポンプ - アサダ充電式真空ポンプ - アサダ

驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動!
コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。
バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。
軽量・小型
小型で軽量なので持運びラクラク。
バッテリ
国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。
バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
金属メッシュフィルタ内臓
オイルミストの飛散を防止。
バルブ付きドレン
オイル交換が容易なバルブ付きドレン。

付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)排気速度50L/分ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)ポンプスピード(min-1)3850オイル量(L)100~130ml内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42840754VP154
47,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする