Uクランプ 2P

Uクランプ 2P - スーパーツール

一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。

用途加工物の固定に。長さ(mm)100幅(mm)45材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ高さ(mm)19ボルトM16焼入硬度HRC38~43内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42841366UC4
6,640
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする