サニタリーマグネット角型格子

サニタリーマグネット角型格子 - スーパーツールサニタリーマグネット角型格子 - スーパーツール

格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。

寸法H(mm)50仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度材質マグネット枠:SUS304内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法L(mm)
本数
パイプ径(Φmm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42842179SMGK2020200200425(SUS316L/SUS304)1T(10000G)
622,500
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842188SMGK2025200250425(SUS316L/SUS304)1T(10000G)
707,600
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842197SMGK2525250250525(SUS316L/SUS304)1T(10000G)
884,900
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842206SMGK2530250300525(SUS316L/SUS304)1T(10000G)
993,400
789,800
868,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842215SMGK3030300300625(SUS316L/SUS304)1T(10000G)
1,190,500
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842224SMGK3040300400625(SUS316L/SUS304)1T(10000G)
1,430,400
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842233SMGK4040400400825(SUS316L/SUS304)1T(10000G)
1,868,300
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842249SMGKH2020200200425(SUS316L)1.2T(12000G)
715,700
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842258SMGKH2025200250425(SUS316L)1.2T(12000G)
808,200
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842267SMGKH2525250250525(SUS316L)1.2T(12000G)
1,016,300
789,800
868,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842276SMGKH2530250300525(SUS316L)1.2T(12000G)
1,141,300
869,800
956,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842285SMGKH3030300300625(SUS316L)1.2T(12000G)
1,367,500
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842294SMGKH3040300400625(SUS316L)1.2T(12000G)
1,645,500
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842303SMGKH4040400400825(SUS316L)1.2T(12000G)
2,149,500
1,698,000
1,867,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842319SMGSK2020200200420(SUS316L)1T(10000G)
509,100
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842328SMGSK2025200250420(SUS316L)1T(10000G)
574,800
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842337SMGSK2525250250520(SUS316L)1T(10000G)
714,100
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842346SMGSK2530250300520(SUS316L)1T(10000G)
779,800
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842355SMGSK3030300300620(SUS316L)1T(10000G)
942,500
739,800
813,780(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする