曜日別特売

マグネットバー

マグネットバー - スーパーツールマグネットバー - スーパーツールマグネットバー - スーパーツール

二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。

用途
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8内容量1個
注意
※超・高磁力なので取扱いに注意して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42846643SMGB815W150
166,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846659SMGB820W200
227,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846668SMGB825W250
277,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする