曜日別特売

マグネットプレートフラットタイプ

マグネットプレートフラットタイプ - スーパーツールマグネットプレートフラットタイプ - スーパーツール

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。
フラットタイプ
遠距離吸引力が大です。
フランジ部は孔等の加工が可能です。

材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42846677SMP1515F15045150
78,900
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
42846686SMP1520F20045150
97,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846695SMP1525F25045150
120,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846704SMP1530F30045150
160,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846713SMP1535F35045150
189,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846729SMP1540F40045150
216,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846738SMP1545F45045150
242,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846747SMP1550F50045150
261,100
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846756SMP1560F60045150
311,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846765SMP2020F20055200
174,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846774SMP2025F25055200
187,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846783SMP2030F30055200
201,000
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
42846799SMP2035F35055200
251,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846808SMP2040F40055200
293,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846817SMP2045F45055200
318,300
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846826SMP2050F50055200
343,400
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846835SMP2060F60055200
412,200
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846844SMP3030F30055200
294,800
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846853SMP3035F35055200
335,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846869SMP3040F40055200
412,200
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846878SMP3045F45055200
452,300
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846887SMP3050F50055200
500,800
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42846896SMP3060F60055200
601,200
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする