曜日別特売

マルチストッパー

マルチストッパー - スーパーツール

ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。
ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。
ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。

寸法A(mm)150寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
品番
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42847133MS15121.6MS1512M1213
28,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847149MS15161.57MS1516M1617
30,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする