曜日別特売

樹脂成型機用角型格子マグネット

樹脂成型機用角型格子マグネット - スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネット - スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネット - スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネット - スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネット - スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネット - スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネット - スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネット - スーパーツール
(1件のレビュー)
寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)内容量1個
全11種類を絞り込む
本数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42847666SMGPK1503
103,800
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847675SMGPK2004
145,400
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
42847684SMGPK2505
202,300
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847693SMGPK3006
337,100
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847709SMGPK3507
464,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847718SMGPK4008
607,400
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847727SMGPM2004
140,700
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847736SMGPM2505
196,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847745SMGPM3006
270,300
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847754SMGPM3507
371,100
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42847763SMGPM4008
486,500
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42847666
2020-10-24
用途: 樹脂成型の原料投入口で

原料投入口の形状が100角の正方形だったのでぴったり装着できました。何らかの原因があって金属が原料に混入して成型機に入り、機械を破損する事が有ったので、購入しました。これで対策出来ると思えば安い買い物です。何より不安が無くなったので良い買い物をさせて頂いたと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする