TONE(トネ/旧:前田金属工業)
LED投光器(充電式)
広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
用途
室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。
仕様
防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様
付属品
充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル
連続点灯時間
HIGH2時間、LOW4時間
点灯方式
2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))
充電時間(時間)
7
LED
1100ルーメン
充電可能回数
1000回
LED寿命(時間)
50000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42848734
LT19WPC
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください