M24 極短型シヤーレンチ

M24 極短型シヤーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M24 極短型シヤーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。
狭小箇所の作業に最適な極短型。

最大消費電力(W)1500締付トルク(N・m)1250適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
電圧
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42848759GUS241メタルケース、ソケット:M24用、マイナスドライバー100V16
1,455,000
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
42848768GUS242メタルケース200V8
1,455,000
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする