曜日別特売

M45メガネレンチ

M45メガネレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。

曲り角度45°内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法D1(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42848777HPM45-5.5075.5×710.05.05.5
1,445
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
42848786HPM45-101210×1215.56.57.5
1,520
789
868(税込)
翌日出荷
42848795HPM45-121412×1418.07.58.5
1,580
799
879(税込)
翌日出荷
42848804HPM45-131713×1719.08.09.5
1,870
979
1,077(税込)
翌日出荷
42848813HPM45-141714×1721.08.59.5
1,870
939
1,033(税込)
翌日出荷
42848829HPM45-192119×2128.010.511.5
2,640
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
42848838HPM45-192219×2228.010.512.0
2,640
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
42848847HPM45-212621×2630.011.514.0
3,285
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
42848856HPM45-232623×2633.013.014.0
3,560
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
42848865HPM45-273227×3239.016.519.0
5,975
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
42848874HPM45-323632×3647.019.020.0
8,035
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
42848883HPM46-08098×913.05.56.0
1,470
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42848899HPM46-08108×1013.05.56.5
1,470
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
42848908HPM46-101210×1215.56.57.5
1,505
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
42848917HPM46-121412×1418.07.58.5
1,580
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
42848926HPM46-141714×1721.08.59.5
1,870
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
42848935HPM46-192119×2128.010.511.5
2,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42848899
2024-02-29
用途: ブレーキフルード交換に

これがあれば軽自動車のリアドラムブレーキのフルード交換がタイヤを外さなくてもできます。青空DIYで作業するのに買いました。ショートサイズも意外と大切です。ついでにタイヤの組み替えでゴムバルブを取り付けるのにも工夫すれば使用できました。一石二鳥か?(^O^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする