T形ヘキサゴンレンチ

T形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42849163THT-2.52.543.562.512540
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42849179THT-033467515048
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42849188THT-044589018058
2,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
42849197THT-0556910521068
2,500
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
42849206THT-066812105210120
2,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42849215THT-0881015125250224
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42849224THT-10101218150300386
3,900
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
42849233THT-12121421160320560
4,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
42849249THT-14141624170340775
7,000
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
42849258THT-171720271703401201
8,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42849197
2023-02-03
用途: バイク整備

コンパクトで軽量なTレンチで作業効率が上がります。
とても使いやすい商品です。

対象商品 : 42849188
2021-02-18
用途: 産業機械の整備

業務でUSAGのT形ヘキサゴンレンチを使っています。日本製ではこの種の工具はあまり見かけませんでしたが、これはそれに相当する工具だと思います。
日本でUSAG製の工具は入手が難しいのです。しかもやたらと高価です。馬鹿にしているのかと思うくらい高価です。
USAGに比べれば非常に安く入手できます。しかも機能は遜色ありません。やっと見つけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする