曜日別特売

インパクトボールジョイント

インパクトボールジョイント - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
ショートタイプ

差込角(mm)19.0適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S寸法L1(mm)25寸法D2(mm)38首振角度(°)約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42850353HPNJ60S
8,100
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする