インパクトロングソケット

インパクトロングソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

ソケット形状6角(ストロングドライブ)差込角(mm)12.7適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S内容量1個
注意
※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42850369HP4NV-10L10
1,570
799
879(税込)
翌日出荷
42850378HP4NV-12L12
1,570
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
42850387HP4NV-13L13
1,570
799
879(税込)
翌日出荷
42850396HP4NV-14L14
1,570
799
879(税込)
8日以内出荷
42850405HP4NV-19L19
1,795
899
989(税込)
8日以内出荷
42850414HP4NV-23L23
2,090
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
42850423HP4NV-24L24
2,090
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
42850439HP4NV-26L26
2,215
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
42850448HP4NV-27L27
2,215
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
42850457HP4NV-30L30
2,790
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
42850466HP4NV-32L32
2,990
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
42850475HP4NV-36L36
4,455
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
42850484HP4NV-21L10021
3,135
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする