インパクト用ソケット(12角)

インパクト用ソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリング内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428505094NW-1010
1,100
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
428505184NW-1212
1,100
619
681(税込)
翌日出荷
428505274NW-1313
1,100
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
428505364NW-1414
1,100
619
681(税込)
当日出荷
428505454NW-1616
1,200
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
428505544NW-1717
1,200
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする