TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状
12角
差込角(mm)
9.5
付属品
ピン、Oリング
タイプ
ロングタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42850615
3NW-10L
10
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
42850624
3NW-12L
12
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42850633
3NW-13L
13
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42850649
3NW-14L
14
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください