曜日別特売

インパクト用ロングソケット(12角)

インパクト用ロングソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ内容量1個
全6種類を絞り込む
二面幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428506584NW-10L10
1,600
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
428506674NW-12L12
1,600
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
428506764NW-13L13
1,600
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
428506854NW-14L14
1,600
929
1,022(税込)
翌日出荷
428506944NW-16L16
1,700
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
428507034NW-17L17
1,700
929
1,022(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする