TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用超ロングソケット
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
ソケット形状
12角
差込角(mm)
12.7
付属品
ピン、Oリング
タイプ
超ロングタイプ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
10
12
13
14
16
17
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42850719
4NW-10L100
10
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42850728
4NW-12L100
12
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42850737
4NW-13L100
13
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42850746
4NW-14L100
14
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42850755
4NW-16L100
16
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42850764
4NW-17L100
17
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください