曜日別特売

ウッドトップ(485X850)

ウッドトップ(485X850) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。

用途万力などの固定に最適。仕様【設置可能キャビン】WSW207質量(kg)5.5寸法S(mm)400寸法D(mm)485寸法T(mm)20寸法W(mm)850内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42850789WTP850
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする