TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エアーインパクトレンチ
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。
スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。
排気の向きを360度変更可能。
正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途
自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9800
差込角(mm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
最大トルク
400N・m(右・左回転)
エア取入口
Rc1/4
適応ボルトサイズ
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42850807
AIAS4160
¥
100,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください