TONE(トネ/旧:前田金属工業)
グリッププライヤセット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
最大口開き(mm)
切断可能径(Φmm)
寸法T(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42851245
VP-1252S
VP-125×2
25
1.2
40
143
180
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
42851254
VP-1752S
VP-175×2
35
2.3
53
193
350
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
42851263
VP-2502S
VP-250×2
40
2.3
67
227
526
¥
5,175
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください