TONE(トネ/旧:前田金属工業)
グリッププライヤセット(C型)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法L(mm)
最大口開き(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42851279
VPC-1502S
VPC-150×2
260
179
30
83
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
42851288
VPC-3002S
VPC-300×2
760
287
70
140
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
42851297
VPC-4502S
VPC-450×2
1090
443
185
160
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください