TONE(トネ/旧:前田金属工業)
グリッププライヤセット(C型スイベル)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法L(mm)
最大口開き(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42851306
VPCV-1502S
VPCV-150×2
545
180
25
85
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
42851324
VPCV-4502S
VPCV-450×2
1145
455
150
160
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42851315
VPCV-3002S
VPCV-300×2
755
290
60
151
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください