TONE(トネ/旧:前田金属工業)
グリッププライヤセット(ロングノーズ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
最大口開き(mm)
切断可能径(Φmm)
寸法T(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42851349
VPL-2502S
VPL-250×2
70
2.3
55
220
380
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
42851333
VPL-1502S
VPL-150×2
50
1.2
42
167
205
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください