TONE(トネ/旧:前田金属工業)
グリッププライヤセット(直線あご)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法L(mm)
最大口開き(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42851367
VPS-2502S
VPS-250×2
545
231
40
66
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
42851358
VPS-1752S
VPS-175×2
370
183
25
56
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください