曜日別特売

シャーレンチ

シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ナメリ防止装置付

用途
電動工具
トルシア形ボルト用
周波数(Hz)50-60内容量1個
注意
※本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。
全10種類を絞り込む
電圧(V)
締付トルク(N・m)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
最大消費電力(W)
電圧(V)
最大電流(A)
締付トルク(N・m)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像42851455V302T110020072059【トルシア形超高力ボルト】M22・M24、【トルシア形高力ボルト】M24・M27・M30
オープン
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42851464V301T110010013.52059【トルシア形超高力ボルト】M22・M24、【トルシア形高力ボルト】M24・M27・M30
オープン
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42851473US221T110010013.5735【トルシア形超高力ボルト】M16、【トルシア形高力ボルト】M16・M20・M22
オープン
709,800
780,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42851489US222T11002006.5735【トルシア形超高力ボルト】M16、【トルシア形高力ボルト】M16・M20・M22
オープン
709,800
780,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42851498GMC221T140010015800【トルシア形超高力ボルト】M16・M20、【トルシア形高力ボルト】M16・M20・M22
オープン
509,800
560,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42851507GHC241T1500100161250【トルシア形超高力ボルト】M20・M22・M24、【トルシア形高力ボルト】M20・M22・M24
オープン
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42851516GHC242T150020081250【トルシア形超高力ボルト】M20・M22・M24、【トルシア形高力ボルト】M20・M22・M24
オープン
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42851525GMC222T14002007.5800【トルシア形超高力ボルト】M16・M20、【トルシア形高力ボルト】M16・M20・M22
オープン
509,800
560,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42851534USS221T110010013.5735【トルシア形超高力ボルト】M16、【トルシア形高力ボルト】M16・M20・M22
オープン
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42851543USS222T11002006.5735【トルシア形超高力ボルト】M16、【トルシア形高力ボルト】M16・M20・M22
オープン
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする