曜日別特売

シンプルトルコン増力器

シンプルトルコン増力器 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコン増力器 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコン増力器 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコン増力器 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

シンプルトルコンとの組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。
両回転

用途
電動レンチ用
六角ボルト用
寸法B(mm)63.5寸法S(mm)54寸法W(mm)25.4差込角(mm)63.5付属品ストレート形反力受:1、六角棒L形レンチ[8-180PX用(5mm),12-350PX用(5mm),12-500PX用(6mm),20-1000PX用(8mm),20-1500PX用(8mm),20-2500PX用(10mm)]:各1、取扱説明書:1、メタルケース:1内容量1個
注意
※シンプルトルコン用増力器は最大入力トルク以上入力しないでください。
※質量は、本体とストレート形反力受の合計です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力トルク(N・m)
最大入力トルク(N・m)
倍率
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4285180520-1500PX1000064915.217473212437
868,000
649,800
714,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
4285181420-2500PX25000118021.327682243548
1,356,800
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする