ツールバッグセット

ツールバッグセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールバッグセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42852925TSA3170
23,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42852925
2023-04-28
用途: ツーリング時の調整と修理
その他業種

精度の高い工具であると思います。他の工具も同じメーカーで欲しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42852925
2023-05-06
用途: 店舗用個人で作業
卸売・小売業

全て必要なものが入っていて使いやすいし、収納時も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする