曜日別特売

デジタルノギス

デジタルノギス - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)235最小表示量(mm)0.01本体質量(g)155器差(mm)±0.03使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売)防塵防水性能IP5Xアズワン品番64-4815-87ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30防水保護等級IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42853214DC-150
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする