曜日別特売

ドレンプラグソケット

ドレンプラグソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドレンプラグソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドレンプラグソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)
寸法L(mm)29寸法D(mm)27寸法W(mm)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428536594SQ-107610.5
1,500
839
923(税込)
当日出荷
428536684SQ-138113
1,600
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42853659
2019-12-23
用途: 自動車のギアボックスのドレンプラグ用
その他業種

4SQ-10は、品番に10と入っていますが、四角凸の二面幅は10.5mmです。日産FF車マニュアルミッション等に使われるようです。スズキ車は10mmなので注意が必要です。私のアルトには使えませんでした。

19が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする