曜日別特売

ナットランナー(シンプルトルコンGST)

ナットランナー(シンプルトルコンGST) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットランナー(シンプルトルコンGST) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットランナー(シンプルトルコンGST) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットランナー(シンプルトルコンGST) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットランナー(シンプルトルコンGST) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
本体質量(kg)
最大電流(A)
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42853695GST182単相200107.110.51900
673,000
509,800
560,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42853704GST401単相10049211900
971,000
709,800
780,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42853713GST402単相2004910.51900
971,000
709,800
780,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19617495GST601単相1002.511.4201800
オープン
939,800
1,033,780(税込)
欠品中
返品不可
42853686GST181単相100107.1211900
673,000
499,800
549,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする