TONE(トネ/旧:前田金属工業)
パワーグリップバルブツール
軸径(Φmm)
4
寸法D(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42853896
PGVT-165
33
209
165
64-8638-68
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
42853905
PGVT-15
18
59
15
64-8638-67
¥
700
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください