TONE(トネ/旧:前田金属工業)
パワーグリップボックスドライバー
寸法L(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
二面幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42853914
PGBD-05L
115
5
8
5
64-8638-38
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
42853923
PGBD-5.5L
115
5
8.5
5.5
64-8638-32
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
42853939
PGBD-06L
120
5
9
6
64-8638-39
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42853948
PGBD-07L
130
6
11
7
64-8638-40
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42853957
PGBD-08L
130
6
11.4
8
64-8638-41
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42853966
PGBD-09L
145
6
13.5
9
64-8638-42
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42853975
PGBD-10L
150
7
14
10
64-8638-43
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42853984
PGBD-12L
162
8
16.5
12
64-8638-44
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42853993
PGBD-13L
180
10
18
13
64-8638-45
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
42854009
PGBD-14L
185
10
19
14
64-8638-25
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください