パワーデジトルク

パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーデジトルク - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)

用途
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)内容量1個
注意
※最大トルク時の手力は、延長パイプ装着時のもので、およその値です。
※質量は、本体、ストレート形反力受、ラチェットハンドル(延長パイプは含まない)の合計です。
※ソケットは「インパクト用ソケット」をお使いください。
※連続使用回数は、単3形アルカリ電池、ブザー機能OFFで使用の場合の目安値です。
※の( )内の寸法は、付属の延長パイプ連結時の寸法です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42854018PD500A8424620011738.1
1,235,000
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42854027PD300A692051859825.4
オープン
489,800
538,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONEパワーデジトルク(PD150A,PD300A,PD500A)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする